Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Loch Waschtischarmatur AXOR MONTREUX DN 15 UP f Wd-mon mit Hebelgriffen chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1710832
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16534000
EAN/GTIN:
     4011097785028
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Temperaturbegrenzung nicht einstellbar · Lieferumfang: Griffe · Rosette · Auslauf (Länge einstellbar zwischen 165-225 mm) · unverschließbares Siebventil Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 76mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 165mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 165mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Hebelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR MONTREUX
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 393,12*
€ 463,36*
€ 5,95*
ab € 406,81*
€ 470,60*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 411,71*
€ 472,07*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 453,97*
€ 517,59*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 500,96*
€ 612,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,01*
€ 728,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 592,08*
€ 704,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,79*
€ 672,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,86*
€ 640,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,54*
€ 626,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,96*
€ 596,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16532000
ab € 331,10*
Ähnlich
Hansgrohe
16532820
ab € 611,49*
Ähnlich
Hansgrohe
16534820
ab € 590,51*
Ähnlich
Hansgrohe
38054000
ab € 393,67*
Ähnlich
Hansgrohe
38054820
ab € 589,03*
Ähnlich
Hansgrohe
45133820
ab € 585,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.