Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f WT-Mischer bodenst Ausl 235mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711047
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32530000
EAN/GTIN:
     4011097835266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 235 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · ohne Ablaufgarnitur · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 1123mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 235mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 235mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
235 mm
Material:
Messing
Höhe:
1203 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Anschlussart:
Hochdruck
Oberfläche:
chrom
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 803,06*
€ 908,97*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 866,53*
€ 982,94*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 868,08*
€ 987,54*
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 868,69*
€ 1.015,99*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 972,67*
€ 1.182,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.182,94*
€ 1.407,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.150,74*
€ 1.369,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.079,71*
€ 1.284,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.028,48*
€ 1.223,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.006,83*
€ 1.198,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 972,67*
€ 1.157,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74530000
ab € 810,14*
Ähnlich
Hansgrohe
32525000
ab € 226,95*
Ähnlich
Hansgrohe
74525000
ab € 245,58*
Ähnlich
Hansgrohe
74526000
ab € 256,24*
Ähnlich
Hansgrohe
32526000
ab € 238,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.