Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METROPOL chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711051
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32542000
EAN/GTIN:
     4059625007266
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Ausladung 167,5 mm · Wandmontage · Durchflussmenge 20 l/min · Normalstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 68mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
167,5 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Farbe:
Chrom
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011050016501, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 148,18*
€ 179,64*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 158,02*
€ 191,28*
Lager 4757
18
Frei Haus
ab € 168,28*
€ 202,75*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 167,58*
€ 203,32*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 170,40*
€ 204,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,75*
€ 241,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,03*
€ 240,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,20*
€ 232,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 190,78*
€ 227,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 168,28*
€ 200,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 331,66*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,38*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 309,23*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 330,48*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 220,27*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 579,41*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,87*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 73,07*
Ähnlich
Hansgrohe
13425090
ab € 160,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.