Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METROPOL Ausladung 185mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711052
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32543000
EAN/GTIN:
     4011097835235
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Durchflussmenge 28 l/min · Schwallstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 61mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
185 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
chrom
Farbe:
Chrom
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011050016601, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 219,89*
€ 265,29*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 241,33*
€ 288,68*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 252,55*
€ 301,72*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 253,76*
€ 303,03*
Lager 4757
4 Tage
18
Frei Haus
ab € 280,86*
€ 358,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 358,45*
€ 426,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,23*
€ 408,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,96*
€ 395,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 314,26*
€ 373,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 307,65*
€ 366,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,86*
€ 334,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 329,98*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 308,94*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 330,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 148,61*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 579,95*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 73,22*
Ähnlich
Hansgrohe
13425090
ab € 161,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.