Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhebel-Waschtischmischer AXOR UNO 225 UP Bügelgriff Wandmontage brushed nickel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711092
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     38122820
EAN/GTIN:
     4011097982830
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Auslauf
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Griff rechts oder links positionierbar · Ausladung 165 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge 5 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · unverschließbares Siebventil · für Durchlauferhitzer geeignet · Anschlussart Grundkörper · DN 15 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 2-löchig · Anzahl der Griffe: eingriffig · Aufbauhöhe gesamt: 128mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mittenabstand: 225mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 225mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Nickel
Ausladung:
225 mm
Material:
Messing
Ausstattung:
mit Bügelgriff
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5 l/min
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
nickel gebürstet
Serie:
AXOR UNO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 407,63*
€ 472,10*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 415,30*
€ 480,80*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 399,95*
€ 483,65*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 448,75*
€ 517,23*
Lager 4757
4 Tage
5
Frei Haus
ab € 498,84*
€ 612,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,85*
€ 729,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 596,40*
€ 709,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 566,44*
€ 674,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 537,58*
€ 639,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 526,26*
€ 626,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 498,84*
€ 593,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
38032000
ab € 283,78*
Ähnlich
Hansgrohe
38122000
ab € 259,91*
Ähnlich
Hansgrohe
45003000
ab € 284,93*
Ähnlich
Hansgrohe
45003820
ab € 426,93*
Ähnlich
Hansgrohe
38036820
ab € 456,69*
Ähnlich
Hansgrohe
38036000
ab € 304,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.