Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Badetuchablage AXOR UNIVERSAL 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711128
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     42842000
EAN/GTIN:
     4059625026908
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuch
Badelaken
Badetuch
Duschhandtuch
Glas · Metall · Dicke des Glases 6 mm · Durchmesser Bohrloch 6 mm · mit Bohrschablone · Wandmontage · zum Aufhängen von Bademänteln Weitere technische Eigenschaften: · Farbe: Chrom · Länge: 251mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt
Weitere Informationen:
Breite:
600 mm
Höhe:
157 mm
Tiefe:
251 mm
Material Ablage:
Glas
Material Halter/Halterung:
Metall
Farbe Ablage:
klar
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Ausstattung:
1 Glasablage, mit 2 zusätzlichen Haken
Accessoireart:
Handtuchablage
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR Universal Softsquare
Marke:
HANSGROHE
Befestigungsart:
Wand
Form:
eckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 187,04*
€ 229,31*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,54*
€ 230,45*
€ 5,95*
ab € 196,49*
€ 233,79*
Lager 4757
63
Frei Haus
ab € 252,01*
€ 294,96*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 251,40*
€ 295,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 294,96*
€ 351,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 292,39*
€ 347,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 278,05*
€ 330,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,18*
€ 321,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,01*
€ 299,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
42060000
ab € 124,86*
Ähnlich
Hansgrohe
42080000
ab € 133,18*
Ähnlich
Hansgrohe
42060820
ab € 181,71*
Ähnlich
Hansgrohe
42060830
ab € 181,29*
Ähnlich
Hansgrohe
42080820
ab € 194,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.