Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f 4-Loch-WRA Ausl 197mm Bügelgiff chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logo
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711272
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74552000
EAN/GTIN:
     4011097835037
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 197 mm · mit Bügelgriffen · Handbrause · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart Armatur Normalstrahl · Strahlart Handbrause Rain · RainAir · Whirl · max. Ausziehlänge Handbrause 1100 mm · Durchflussmenge 22 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90 °C · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für 4-Loch-Wannenrandarmatur 13444180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 197mm · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 197mm
Weitere Informationen:
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf, mit Brausehalter
Farbe:
Chrom
Ausladung:
197 mm
Material:
Messing
Oberfläche:
chrom
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Strahlarten:
2 Strahl
Hahnlochanzahl:
für 4 Hahnlöcher
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Vierlochbatterie
Montageart:
Wannenrand/ Fliesenrand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050017201, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 475,55*
€ 553,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 478,99*
€ 556,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 516,43*
€ 604,39*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 520,63*
€ 605,06*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 518,95*
€ 607,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 605,06*
€ 720,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 600,40*
€ 714,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 575,01*
€ 684,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,86*
€ 661,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 520,63*
€ 619,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
13444180
ab € 444,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.