Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einbauspüle 450 m Abtr. rechts S5110-F450 Graphitschwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711612
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     43330170
EAN/GTIN:
     4059625173572
Suchbegriffe:
Einbauspüle
hansgrohe einbauspüle
einbauspüle
aus SilicaTec · 1 Hauptbecken · Hahnlöcher für Bohrung vordefiniert · Ausrichtung Becken links · Beckentiefe 190 mm · Unterschrank 60 cm · Einbauart Aufbau · Position Überlauf seitlich links im Becken · ohne Ab- und Überlaufgarnitur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Spülbecken: 1 · Höhe: 205mm · Kennzeichen UBA-Positivliste: Nein · Mit Ablaufventil: Nein · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Montageart: Aufbau · Pflegeleichte Oberfläche: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
graphitschwarz
Breite:
1050 mm
Material:
SilicaTec
Tiefe:
415 mm
Innentiefe:
190 mm
Ablaufgarnitur:
ohne Ablaufgarnitur
Anzahl Lochbohrungen:
5 optionale Lochbohrungen
Überlauf:
mit Überlauf
Besonderheit:
Unterschrank 600 mm
Ausstattung:
mit Abtropffläche
Beckenposition:
Becken links
Innenform:
rechteckig
Montage:
Einbaumontage
Einbauart:
Einzelbecken
Beckenmaß:
450 x 410 mm
Oberfläche:
Graphitschwarz
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Serie:
S51
Marke:
HANSGROHE
Form:
rechteckig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 014150004901, Eckspüle, Gewerbespüle, Spüle, Spülstein, Spültisch, Unterbauspüle
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 322,49*
€ 382,85*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 377,73*
€ 460,3544*
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 402,05*
€ 476,79*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 411,98*
€ 486,90*
Lager 4757
9
Frei Haus
ab € 423,37*
€ 500,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 500,43*
€ 595,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,60*
€ 582,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 448,09*
€ 533,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 435,29*
€ 518,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,37*
€ 503,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
43301800
ab € 491,20*
Ähnlich
Hansgrohe
43306800
ab € 720,37*
Ähnlich
Hansgrohe
43314290
ab € 323,34*
Ähnlich
Hansgrohe
43307800
ab € 722,71*
Ähnlich
Hansgrohe
43312380
ab € 207,54*
Ähnlich
Hansgrohe
43312170
ab € 207,63*
Ähnlich
Hansgrohe
43312290
ab € 209,16*
Ähnlich
Hansgrohe
43330380
ab € 322,14*
Ähnlich
Hansgrohe
43330290
ab € 324,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.