Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset METROPOL f Wannenm bodenst Ausl 235mm mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711900
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32532700
EAN/GTIN:
     4059625231593
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannen-Einhebelmischer
Wannenarmatur
Wannenthermostat
hansgrohe wannenarmatur
Ausladung 235 mm · mit Hebelgriff · Stabhandbrause 2jet · Brauseschlauch · Brausehalter · Strahlart: Armatur Normalstrahl · Handbrause MonoRain · Durchflussmenge bei 3 bar 18 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Armaturen bodenstehend 10452180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 235mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 235mm
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Ausladung:
235 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
mattweiß
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Boden
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: wannen einhebelmischer, 011050015602, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 1.648,05*
€ 1.845,20*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.682,53*
€ 1.880,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.784,32*
€ 1.990,35*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.787,71*
€ 1.999,36*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.008,71*
€ 2.381,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.381,70*
€ 2.834,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.301,84*
€ 2.739,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.163,56*
€ 2.574,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.074,84*
€ 2.469,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.031,16*
€ 2.417,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.008,71*
€ 2.390,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32532140
ab € 1.756,41*
Ähnlich
Hansgrohe
32532340
ab € 1.765,73*
Ähnlich
Hansgrohe
32532670
ab € 1.639,59*
Ähnlich
Hansgrohe
32532990
ab € 1.761,77*
Ähnlich
Hansgrohe
47440000
ab € 1.706,11*
Ähnlich
Hansgrohe
47440600
ab € 1.717,97*
Ähnlich
Hansgrohe
46440000
ab € 2.220,59*
Ähnlich
Hansgrohe
46441000
ab € 2.437,13*
Ähnlich
Hansgrohe
46450000
ab € 742,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.