Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711902
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540140
EAN/GTIN:
     4059625231708
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 180 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 180mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 180mm
Weitere Informationen:
Umstellung:
automatisch
Oberfläche:
brushed bronze
Ausladung:
180 mm
Strahlarten:
1 Strahl
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, hansgrohe wannenarmatur, 011050015804, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 352,82*
€ 410,53*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,36*
€ 412,41*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 388,26*
€ 447,62*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 388,22*
€ 449,17*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 383,57*
€ 449,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,62*
€ 532,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,34*
€ 528,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 427,90*
€ 509,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 415,95*
€ 494,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 388,26*
€ 462,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540340
ab € 352,57*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 330,04*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 330,26*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 354,70*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 203,43*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 203,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 180,55*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 179,81*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 203,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.