Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer METROPOL Aufputz brushed black chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711903
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32540340
EAN/GTIN:
     4059625229477
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 180 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 22 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · mit Hebelgriff · automatische Rückstellung · Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · eigensicher gegen Rückfließen · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: schwarz · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 180mm · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 180mm
Weitere Informationen:
Oberfläche:
brushed black chrom
Ausladung:
180 mm
Strahlarten:
1 Strahl
Umstellung:
automatisch
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
22 l/min
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage wanne, einhandarmatur, einhandarmatur badewanne, 011050015805, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 353,12*
€ 412,98*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,31*
€ 420,92*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 389,81*
€ 451,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 390,45*
€ 453,61*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 429,05*
€ 532,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,64*
€ 633,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,01*
€ 611,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,92*
€ 584,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 466,74*
€ 555,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 456,91*
€ 543,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 429,05*
€ 510,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540140
ab € 355,39*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 330,85*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 329,80*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 354,56*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 203,08*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 203,42*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 179,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71740700
ab € 179,79*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 202,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.