Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METROPOL Ausladung 185mm brushed bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711907
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32543140
EAN/GTIN:
     4059625231746
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf hansgrohe
wanneneinlauf
Wandmontage · Durchflussmenge 28 l/min · Schwallstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 61mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
185 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
brushed bronze
Serie:
METROPOL
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011050016604, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 329,98*
€ 391,96*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 362,00*
€ 426,30*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,35*
€ 445,20*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 379,77*
€ 447,09*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 418,05*
€ 522,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 522,48*
€ 621,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 514,02*
€ 611,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 488,24*
€ 581,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 461,52*
€ 549,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 451,81*
€ 537,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 418,05*
€ 497,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 308,94*
Ähnlich
Hansgrohe
32543990
ab € 330,77*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 219,89*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 148,61*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 579,95*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,82*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 73,22*
Ähnlich
Hansgrohe
13425090
ab € 161,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.