Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Wanneneinlauf METROPOL Ausladung 185mm polished gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711911
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     32543990
EAN/GTIN:
     4059625231784
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
011050016606
Auslauf
Einlauf
HU-Auslauf
Wandmontage · Durchflussmenge 28 l/min · Schwallstrahl Weitere technische Eigenschaften: · Aufbauhöhe gesamt: 61mm · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Rosette: Nein
Weitere Informationen:
Ausladung:
185 mm
Material:
Messing
Auslauf:
Strahl
Ausstattung:
mit Wanneneinlauf
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
polished gold
Farbe:
Gold
Serie:
Metropol
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 330,30*
€ 395,07*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 355,40*
€ 421,85*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 375,78*
€ 447,84*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 377,50*
€ 449,37*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 375,75*
€ 449,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,84*
€ 532,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,62*
€ 526,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 426,39*
€ 507,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,91*
€ 490,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 375,78*
€ 447,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32543140
ab € 330,27*
Ähnlich
Hansgrohe
32543670
ab € 307,54*
Ähnlich
Hansgrohe
32543700
ab € 307,56*
Ähnlich
Hansgrohe
32543000
ab € 219,54*
Ähnlich
Hansgrohe
32542000
ab € 147,93*
Ähnlich
Hansgrohe
32531000
ab € 579,19*
Ähnlich
Hansgrohe
13425000
ab € 129,93*
Ähnlich
Hansgrohe
71320000
ab € 72,96*
Ähnlich
Hansgrohe
13425090
ab € 160,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.