Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertigmontageset AXOR EDGE f UP 3-Loch Waschtischarmatur chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711944
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46060000
EAN/GTIN:
     4059625149294
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Wandmontage · mit Auslauf · Ausladung 190 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 4,6 l/min · Keramikventile heiß/kalt 90° · Push-Open Ablaufgarnitur G 1 1/4″ · Ablaufventil aus Metall · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet · zu ergänzen mit Grundkörper 10303180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Armaturenlöcher: 3-löchig · Anzahl der Griffe: zweigriffig · Aufbauhöhe gesamt: 85mm · Ausführung Ablauf: fest · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Absperrventil für Anschluss externer: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Handbrause: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosetten/Abdeckplatte: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mittenabstand: 190mm · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 190mm · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Ausladung:
190 mm
Armaturenart:
Fertigmontageset
Strahlarten:
1 Strahl
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 963,02*
€ 1.091,55*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 984,75*
€ 1.112,86*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.052,76*
€ 1.188,60*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.059,08*
€ 1.194,14*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.182,93*
€ 1.427,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,80*
€ 1.699,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.385,05*
€ 1.648,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.300,73*
€ 1.547,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.241,96*
€ 1.477,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.215,81*
€ 1.446,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.182,93*
€ 1.407,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
71733140
ab € 275,77*
Ähnlich
Hansgrohe
71733340
ab € 274,59*
Ähnlich
Hansgrohe
71733670
ab € 257,72*
Ähnlich
Hansgrohe
71733700
ab € 256,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71733990
ab € 274,30*
Ähnlich
Hansgrohe
46050000
ab € 1.105,88*
Ähnlich
Hansgrohe
46051000
ab € 1.216,17*
Ähnlich
Hansgrohe
46061000
ab € 1.067,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.