| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711947 Herst.-Nr.: 46141000 EAN/GTIN: 4059625149263 |
| | |
|
| | |
| gleichzeitige Nutzung von mehreren Verbrauchern · Ein-/Ausschalten von 3 Verbrauchern über Select-Button · max. Durchflussmenge bei 3 bar 21,5 l/min · Thermostatkartusche · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Ablage aus Sicherheitsglas · Oberfläche Ablage mattiertes grauglas · mit Tasten Handbrause · PowderRain und Rain large · Anschlussgröße DN 15 · zu ergänzen mit Grundkörper für Auf-/Unterputz-Thermostat 45443180 Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Oberfläche: | chrom | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 2.145,91* | € 2.379,14* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.197,65* | € 2.424,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.341,80* | € 2.583,92* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.361,88* | € 2.595,62* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 2.633,14* | € 3.091,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|