| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711977 Herst.-Nr.: 46750000 EAN/GTIN: 4059625149089 |
| | |
|
| | |
| 1 Verbraucher · max. Durchflussmenge bei 3 bar 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Variante: | 1 Verbraucher | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | chrom | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Heizungs Absperrventil, Unterputz Einhebelmischer Einheit, duscharmatur thermostat unterputz, heizungs absperrventil, brausebatterie unterputz, 011052502250001, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 845,78* | € 949,94* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 861,26* | € 968,60* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 925,33* | € 1.034,93* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 932,00* | € 1.039,79* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.038,15* | € 1.246,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|