| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1711978 Herst.-Nr.: 46751000 EAN/GTIN: 4059625149072 |
| | |
|
| | |
| 1 Verbraucher · max. Durchflussmenge bei 3 bar 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Keramikventil 90° · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | Chrom | Variante: | 1 Verbraucher | Armaturenart: | Fertigmontageset | Oberfläche: | Diamantschliff chrom | Serie: | AXOR EDGE | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 931,64* | € 1.044,47* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 947,54* | € 1.064,73* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,20* | € 1.136,82* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.026,13* | € 1.142,09* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.149,49* | € 1.364,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|