Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterputz-Thermostat AXOR EDGE Fs m Ab-/Umstellv. 2 Verbraucher chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1711979
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     46760000
EAN/GTIN:
     4059625149065
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
2 Verbraucher · max. Durchflussmenge bei 3 bar 26 l/min · Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Sicherheitssperre bei 40° C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Rückflussverhinderer · Schalldämpfer · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Variante:
2 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Serie:
AXOR EDGE
Marke:
HANSGROHE
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 934,37*
€ 1.037,21*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 948,14*
€ 1.057,54*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.016,69*
€ 1.129,94*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.018,29*
€ 1.135,24*
Lager 4757
4 Tage
1
Frei Haus
ab € 1.148,78*
€ 1.359,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.359,78*
€ 1.618,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.323,23*
€ 1.574,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.248,30*
€ 1.485,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.194,82*
€ 1.421,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1.169,66*
€ 1.391,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.148,78*
€ 1.367,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
15743990
ab € 607,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16391090
ab € 58,59*
Ähnlich
Hansgrohe
16391450
ab € 37,13*
Ähnlich
Hansgrohe
39398000
ab € 53,25*
Ähnlich
Hansgrohe
36722930
ab € 671,32*
Ähnlich
Hansgrohe
36721930
ab € 493,65*
Ähnlich
Hansgrohe
36726930
ab € 669,37*
Ähnlich
Hansgrohe
46761000
ab € 1.023,68*
Ähnlich
Hansgrohe
92249000
ab € 172,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.