Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Einhebel-Wannenmischer TALIS E Aufputz mattweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712030
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71740700
EAN/GTIN:
     4059625232255
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Ausladung 194 mm · Normalstrahl · Durchflussmenge bei 3 bar 19 l/min · Keramikmischsystem · Temperaturbegrenzung einstellbar · automatische Rückstellung · Rückflussverhinderer mit Schalldämpfer · S-Anschlüsse · Stichmaß 150 ± 12 mm · Anschlussgröße DN 15 · für Durchlauferhitzer geeignet Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: weiß · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 194mm · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Thermostatisch: Nein · Vorsprung Ablauf: 194mm
Weitere Informationen:
Umstellung:
automatisch
Oberfläche:
mattweiß
Ausladung:
194 mm
Strahlarten:
1 Strahl
Serie:
Talis E
Marke:
HANSGROHE
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
19 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, einhandmischer wandmontage, einhandarmatur, hansgrohe wannenarmatur, 0110514033549, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 180,63*
€ 217,66*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 190,46*
€ 228,33*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 230,22*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 193,43*
€ 231,95*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 191,89*
€ 232,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,22*
€ 273,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 229,35*
€ 272,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,40*
€ 258,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,74*
€ 250,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
32540340
ab € 352,80*
Ähnlich
Hansgrohe
32540140
ab € 354,97*
Ähnlich
Hansgrohe
32540670
ab € 329,84*
Ähnlich
Hansgrohe
32540700
ab € 330,87*
Ähnlich
Hansgrohe
32540990
ab € 354,28*
Ähnlich
Hansgrohe
71740340
ab € 202,03*
Ähnlich
Hansgrohe
71740140
ab € 203,79*
Ähnlich
Hansgrohe
71740670
ab € 181,36*
Ähnlich
Hansgrohe
71740990
ab € 203,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.