Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HG Fertigmontageset ECOSTAT S f UP-Thermostat 2 Verbr bru black chrome


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1712112
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15758340
EAN/GTIN:
     4059625216682
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge oberer Abgang 26 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Farbe:
schwarz
Oberfläche:
brushed black chrome
Serie:
Ecostat S
Marke:
HANSGROHE
Armaturenart:
Thermostatbatterie
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0110517059502, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 461,30*
€ 531,42*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 465,19*
€ 533,98*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 459,42*
€ 538,56*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 506,62*
€ 579,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 677,33*
€ 760,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 760,99*
€ 905,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 753,19*
€ 896,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 731,07*
€ 869,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 710,34*
€ 845,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 677,33*
€ 806,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hansgrohe
1800180
ab € 60,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.