| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1712270 Herst.-Nr.: 15758700 EAN/GTIN: 4059625266045 |
| | |
|
| | |
| Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur · Ab-/Umstellventil · Sicherheitssperre bei 40 °C · Temperaturbegrenzung einstellbar · Durchflussmenge oberer Abgang 26 l/min · Durchflussmenge unterer Abgang 26 l/min · Lieferumfang: Griffe · Hülse · Rosette · Funktionsblock · Ab-/Umstellventil · zu ergänzen mit Grundkörper iBox universal Weitere technische Eigenschaften: · Druckausgleichend: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Kühles Gehäuse: Nein · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit fester Kopfdusche: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: sonstige · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Nein Weitere Informationen: | | Farbe: | weiß | Armaturenart: | Thermostatbatterie | Oberfläche: | mattweiß | Marke: | HANSGROHE | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 0110517059549, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 416,67* | € 481,36* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 424,96* | € 490,16* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 420,74* | € 502,79* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 473,33* | € 542,33* | | | | Lager 4757 | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 524,03* | € 641,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|