Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen Doppelwaschtisch VAL 1200x400mm we mit Überlauf 3 Hahnlöcher


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712600
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8142820001081
EAN/GTIN:
     7612738937447
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
unterbaufähig · semi-trockener Bereich in der Mitte mit Oberflächenstruktur Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: sonstige · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Höhe:
155 mm
Designer:
Konstantin Grcic Industrial Design
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010167016401, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 861,06*
€ 992,29*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 847,91*
€ 1.012,0752*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 897,91*
€ 1.032,09*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 867,66*
€ 1.036,42*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.217,36*
€ 2.417,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.417,16*
€ 2.876,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.395,36*
€ 2.850,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.297,45*
€ 2.733,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.246,29*
€ 2.673,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.217,36*
€ 2.638,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8149664001081
ab € 520,54*
Ähnlich
Roca
H8149660001091
ab € 484,92*
Ähnlich
Roca
H8149664001091
ab € 522,18*
Ähnlich
Roca
H8149680001041
ab € 543,04*
Ähnlich
Roca
H8149684001041
ab € 577,23*
Ähnlich
Roca
H8149680001081
ab € 544,46*
Ähnlich
Roca
H8149684001081
ab € 578,53*
Ähnlich
Roca
H8149680001091
ab € 540,80*
Ähnlich
Roca
H8149684001091
ab € 574,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.