Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelwaschtisch LAUFEN PRO S 120x46cm m ÜL 3 Hahnlöcher weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712620
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8149664001081
EAN/GTIN:
     7612738353063
Suchbegriffe:
Doppelwaschtisch
doppelwaschtisch
unterbaufähig Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 3 · Anzahl der Plätze: 2 · Anzahl der Waschschüsseln: 2 · Armaturenloch: sonstige · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 2x 3 Hahnlöchern
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
1200 mm
Tiefe:
1200 mm
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
175 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
rechteckig
Besonderheit:
Becken links & rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 010169303202011, Doppelbecken, Doppelwaschbecken
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 518,29*
€ 639,5263*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 543,87*
€ 649,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 583,88*
€ 696,39*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 555,74*
€ 699,44*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.413,51*
€ 1.595,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,19*
€ 1.898,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.564,25*
€ 1.861,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.471,44*
€ 1.751,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.440,50*
€ 1.714,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.413,51*
€ 1.682,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8149660001091
ab € 484,31*
Ähnlich
Roca
H8149664001091
ab € 521,55*
Ähnlich
Roca
H8149680001041
ab € 542,86*
Ähnlich
Roca
H8149684001041
ab € 580,19*
Ähnlich
Roca
H8149680001081
ab € 544,48*
Ähnlich
Roca
H8149684001081
ab € 579,07*
Ähnlich
Roca
H8149680001091
ab € 541,98*
Ähnlich
Roca
H8149684001091
ab € 575,12*
Ähnlich
Roca
H8142820001081
ab € 855,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.