Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO S 480x280mm asym re m ÜL 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712713
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8159540001041
EAN/GTIN:
     4014804772021
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch roca
unterbaufähig · Becken links · bei 1 Hahnloch-Ausführung Hahnloch rechts Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: rechts · Breite/Durchmesser: 280mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
480 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
85 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01016750640101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,67*
€ 77,74*
4 Tage
6
€ 4,00*
ab € 60,42*
€ 78,11*
14 Tage
6
€ 55,90*
ab € 65,53*
€ 84,84*
13 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 64,11*
€ 85,3916*
Lager 4757
14
Frei Haus
ab € 108,91*
€ 135,83*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,83*
€ 161,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,24*
€ 153,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,93*
€ 149,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,91*
€ 129,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159554001091
ab € 90,36*
Ähnlich
Roca
H8159544001041
ab € 90,41*
Ähnlich
Roca
H8159540001091
ab € 58,70*
Ähnlich
Roca
H8159544001091
ab € 90,27*
Ähnlich
Roca
H8629644751041
ab € 443,44*
Ähnlich
Roca
H8629654751041
ab € 441,33*
Ähnlich
Roca
H8629654631041
ab € 441,49*
Ähnlich
Roca
H8629644631041
ab € 440,63*
Ähnlich
Roca
H8159610001561
ab € 76,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.