Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO S 480x280mm asym li m ÜL 1 Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712717
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8159550001041
EAN/GTIN:
     4014804772175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschtisch roca
unterbaufähig · Becken rechts · bei 1 Hahnloch-Ausführung Hahnloch links Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 1 · Armaturenloch: Mitte · Breite/Durchmesser: 280mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
480 mm
Tiefe:
480 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
150 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken rechts
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: waschbecken, 01016750650101, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 58,63*
€ 77,53*
4 Tage
5
€ 4,00*
ab € 60,39*
€ 77,90*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 65,50*
€ 84,61*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 64,08*
€ 85,1616*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 208,34*
€ 251,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,88*
€ 299,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,13*
€ 296,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 243,28*
€ 289,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,94*
€ 278,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,34*
€ 247,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159604001041
ab € 90,63*
Ähnlich
Roca
H8159600001091
ab € 59,04*
Ähnlich
Roca
H8159604001091
ab € 90,82*
Ähnlich
Roca
H8159610001041
ab € 68,19*
Ähnlich
Roca
H8159614001041
ab € 102,01*
Ähnlich
Roca
H8159610001091
ab € 70,22*
Ähnlich
Roca
H8159614001091
ab € 102,33*
Ähnlich
Roca
H8159554001041
ab € 90,27*
Ähnlich
Roca
H8159550001091
ab € 58,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.