Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handwaschbecken LAUFEN PRO S 360x250mm m Überlauf ohne Hahnloch weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712722
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8159600001091
EAN/GTIN:
     7612738291068
Suchbegriffe:
Handwaschbecken
Waschbecken
Waschtisch
waschbecken
mit Überlauf Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Hahnlöcher je Waschplatz: 0 · Armaturenloch: ohne · Breite/Durchmesser: 250mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
ohne Hahnloch
Überlauf:
mit Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Breite:
360 mm
Tiefe:
360 mm
Beschichtung:
ohne Beschichtung
Innenform:
eckig
Einbauart:
für Wandmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
145 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken links
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 01016930210201, Becken, Eck-Handwaschbecken, Einbauschale, HWBDELWE
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 64,67*
€ 83,11*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 65,96*
€ 84,80*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 64,53*
€ 85,4348*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 98,37*
€ 122,89*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,22*
€ 274,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,16*
€ 326,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 267,41*
€ 318,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,65*
€ 305,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,23*
€ 290,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 239,20*
€ 284,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8159604001041
ab € 99,02*
Ähnlich
Roca
H8159604001091
ab € 99,60*
Ähnlich
Roca
H8159610001041
ab € 68,33*
Ähnlich
Roca
H8159614001041
ab € 111,76*
Ähnlich
Roca
H8159610001091
ab € 76,75*
Ähnlich
Roca
H8159614001091
ab € 111,34*
Ähnlich
Roca
H8159550001041
ab € 64,05*
Ähnlich
Roca
H8159554001041
ab € 98,59*
Ähnlich
Roca
H8159550001091
ab € 64,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.