Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aufsatzwaschtisch LAUFEN PRO S Spezialausf o ÜL 1 HL 650x465mm weiß LCC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1712853
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8169644001561
EAN/GTIN:
     7612738285227
Suchbegriffe:
Aufsatzwaschbecken
Aufsatzwaschtisch
Waschbecken
Waschtisch
wandmontiert · Überlaufkanal unten geschlossen · inkl. Montageset Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser Ablaufloch: 46mm · Mit Handtuchhalter: Nein · Überlauf sichtbar: Ja · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Hahnlochanzahl:
mit 1 Hahnloch
Überlauf:
ohne Überlauf
Material:
Sanitärkeramik
Beschichtung:
mit CleanCoat (LCC)
Breite:
650 mm
Tiefe:
650 mm
Innenform:
softcube
Einbauart:
für Aufsatzmontage
Serie:
PRO S
Marke:
LAUFEN
Höhe:
175 mm
Designer:
Vetica
Geeignet:
für Möbel
Form:
quadratisch
Besonderheit:
Becken mittig
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, aufsatzwaschbecken eckig, selbstschluss-waschtischbatterie, 010169301703011, Auflagewaschtisch, Aufsatzbecken, Aufsatzschale, Becken, Schalenbecken, Waschschale, Waschschüssel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 176,43*
€ 211,69*
14 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 179,76*
€ 215,94*
14 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 176,24*
€ 218,2157*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 213,64*
€ 255,87*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 492,07*
€ 570,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,50*
€ 678,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 567,63*
€ 675,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 539,78*
€ 642,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 514,68*
€ 612,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,07*
€ 585,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8169640001561
ab € 141,43*
Ähnlich
Roca
H8169670001561
ab € 208,65*
Ähnlich
Roca
H8169674001561
ab € 244,32*
Ähnlich
Roca
H8169620001421
ab € 123,35*
Ähnlich
Roca
H8169624001421
ab € 157,44*
Ähnlich
Roca
H8169630001421
ab € 125,77*
Ähnlich
Roca
H8169634001421
ab € 160,27*
Ähnlich
Roca
H8169640001421
ab € 140,80*
Ähnlich
Roca
H8169644001421
ab € 175,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.