Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wand-WC LAUFEN PRO Tiefspüler, 4,5 / 3 l Bahamabeige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713018
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8219620180001
EAN/GTIN:
     7612738937300
Suchbegriffe:
Klo
Klosett
Toilette
Toilettenbecken
360 x 560 mm · Keramikhöhe ca. 450 mm Weitere technische Eigenschaften: · Glanzgrad: glänzend · Verdeckte Befestigung: Nein · Werkstoff: Keramik
Weitere Informationen:
Innenform:
Tiefspüler
Montage:
Wandmontage
Ausstattung:
4,5/3 l Spülmenge
Tiefe:
560 mm
Breite:
360 mm
Designer:
Vetica
Farbe:
beige
Serie:
PRO
Marke:
LAUFEN
Höhe:
375 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC Becken, toilettenbecken beige, klosett, toilettenbecken tiefspüler, 010167510702, Wandklosett, Wand-WC, WC, WCWDELWE
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 55,90*
ab € 510,06*
€ 605,37*
15 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 504,05*
€ 619,2949*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 551,42*
€ 653,24*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 524,28*
€ 656,16*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.777,69*
€ 1.962,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.962,99*
€ 2.335,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.945,49*
€ 2.315,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.862,41*
€ 2.216,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.815,82*
€ 2.160,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.777,69*
€ 2.115,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8209500490001
ab € 197,98*
Ähnlich
Roca
H8209500000001
ab € 112,88*
Ähnlich
Roca
H8209504000001
ab € 144,93*
Ähnlich
Roca
H8219620370001
ab € 506,47*
Ähnlich
Roca
H8219620490001
ab € 503,94*
Ähnlich
Roca
H8219620000001
ab € 319,23*
Ähnlich
Roca
H8219520000001
ab € 140,61*
Ähnlich
Roca
H8219540180001
ab € 488,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.