Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen WC-Bürstengarnitur VAL weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713105
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8722820000001
EAN/GTIN:
     7612738943868
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
mit Toilettenbürste und Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: weiß · Mit Befestigungsmaterial: Ja
Weitere Informationen:
Montage:
Ja
Material:
Keramik
Tiefe:
85 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
105 mm
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Farbe:
weiß
Farbe Bürstenstiel:
weiß
Farbe Halter/Halterung:
weiß
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten set, 013070011201, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 50,64*
€ 65,99*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 50,40*
€ 67,28*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 51,85*
€ 67,67*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 52,03*
€ 74,58*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 127,71*
€ 160,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,06*
€ 190,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 158,27*
€ 188,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,51*
€ 180,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,46*
€ 176,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 142,39*
€ 169,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 127,71*
€ 151,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8722827570001
ab € 78,28*
Ähnlich
Roca
H8916010000001
ab € 118,01*
Ähnlich
Roca
H8916017570001
ab € 181,38*
Ähnlich
Roca
H8913337160001
ab € 260,71*
Ähnlich
Roca
H8913337590001
ab € 244,38*
Ähnlich
Roca
H8913330200001
ab € 244,45*
Ähnlich
Roca
H8913337570001
ab € 244,36*
Ähnlich
Roca
H8913330000001
ab € 102,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.