Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufen WC-Bürstengarnitur VAL weiß matt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713106
Hersteller:
     Laufen
Herst.-Nr.:
     H8722827570001
EAN/GTIN:
     7612738943875
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
mit Toilettenbürste und Befestigungsmaterial Weitere technische Eigenschaften: · Akzentfarbe: weiß · Mit Befestigungsmaterial: Ja
Weitere Informationen:
Montage:
Ja
Material:
Keramik
Tiefe:
85 mm
Höhe:
380 mm
Breite:
105 mm
Farbe Becher/Behälter:
weiß matt
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
VAL
Marke:
LAUFEN
Farbe:
weiß
Farbe Bürstenstiel:
weiß matt
Farbe Halter/Halterung:
weiß matt
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-set weiß, toilettenbürsten garnitur, 013070011202, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 78,96*
€ 101,10*
28 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 78,33*
€ 103,30*
17 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,11*
€ 103,91*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 81,45*
€ 104,39*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 197,97*
€ 241,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 241,73*
€ 287,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,69*
€ 286,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,02*
€ 280,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,37*
€ 268,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,97*
€ 235,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Roca
H8722820000001
ab € 50,16*
Ähnlich
Roca
H8916010000001
ab € 117,53*
Ähnlich
Roca
H8916017570001
ab € 181,31*
Ähnlich
Roca
H8913337160001
ab € 260,23*
Ähnlich
Roca
H8913337590001
ab € 244,95*
Ähnlich
Roca
H8913330200001
ab € 245,47*
Ähnlich
Roca
H8913337570001
ab € 245,45*
Ähnlich
Roca
H8913330000001
ab € 102,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.