Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Wanneneinlauf JOY freistehend brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713200
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A7387A2
EAN/GTIN:
     4015413346610
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wannenauslauf
Wanneneinlauf
wanneneinlauf ideal standard
wanneneinlauf
Bausatz 2 DN 15 · starrer Rohrauslauf mit Luftsprudler · Ausladung 260 mm · Auslaufhöhe unter Luftsprudler 780-790 mm · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Ablauf: fest · Bedienung: sonstige · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Material Hahn: Messing · Mit Auslauf: Ja · Mit Griff: Nein · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Vorsprung Ablauf: 260mm · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 26l/min
Weitere Informationen:
Ausladung:
260 mm
Auslauf:
starr
Armaturenart:
Auslauf
Oberfläche:
brushed gold
Serie:
JOY
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011060064903, Auslauf, Einlauf, HU-Auslauf, S-Auslauf, Schwallauslauf, Schwenkauslauf, Standauslauf, Standeinlauf, U-Auslauf, Wandauslauf, Wandeinlauf
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.123,06*
€ 1.311,12*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.137,63*
€ 1.317,07*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.113,95*
€ 1.325,82*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.183,70*
€ 1.370,50*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.072,35*
€ 2.502,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.502,26*
€ 2.977,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.412,16*
€ 2.870,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.258,05*
€ 2.687,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.161,37*
€ 2.572,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2.115,87*
€ 2.517,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.072,35*
€ 2.466,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A6120AA
ab € 860,51*
Ähnlich
Ideal Standard
A6347AA
ab € 788,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A9159AA
ab € 66,04*
Ähnlich
Ideal Standard
B9921AA
ab € 122,22*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387AA
ab € 690,77*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387A5
ab € 1.111,97*
Ähnlich
Ideal Standard
A7387GN
ab € 1.107,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.