Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badearmatur CERAMIX AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713254
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     BD038AA
EAN/GTIN:
     3800861091141
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einhebel-Badearmatur AP DN 15 · Luftsprudler · Rückflussverhinderer · DVGW-Eigensicher · Ausladung 173 mm · S-Anschlüsse geräuschgedämpft (verstellbar von 137 - 167 mm) · Metallrosette mit Wandabdichtung · Bedienungshebel aus Metall · Umschaltung automatisch von Brause auf Wanne · Ø 47 mm CLICK-Kartusche mit keramischen Dichtscheiben · Kartuschenübersetzung aus Edelstahl · Schwenkbereich 120° · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung und ECO-Funktion · integriertes Fettreservoir (lebensmittelverträglich) · Lebensdauertest EN 817 · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Außengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Duschgarnitur: Nein · Mit Griffen: Ja · Mit Kupplungen: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Mittenabstand: 150mm · Mundstück Wasserhahn: Strahlregler · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Vorsprung Ablauf: 162mm · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 20l/min
Weitere Informationen:
Serie:
CERAMIX
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer badewanne, selbstschluss-waschtischbatterie, einhebel waschtisch armatur, 0110600752500, Armatur, Badearmatur, Badebatterie, Bademischer, Bade-Set, Batterie, Einhandhebelmischer, Fliesenrandarmatur, Mischbatterie, Mischer, Standarmatur, Wannenfüll-Einhandhebelmischer
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 151,30*
€ 189,35*
€ 5,95*
ab € 160,47*
€ 194,72*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 162,83*
€ 197,17*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 164,27*
€ 198,01*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 307,86*
€ 389,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 389,92*
€ 464,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,67*
€ 450,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 360,14*
€ 428,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 334,87*
€ 398,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,86*
€ 366,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
BC762A2
ab € 500,66*
Ähnlich
Ideal Standard
BC762AA
ab € 312,29*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A2
ab € 592,59*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763AA
ab € 369,97*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763A5
ab € 592,57*
Ähnlich
Ideal Standard
BC763GN
ab € 594,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.