Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe EH-WTbatt EUROSMART 23456 1/2Zoll Slim Hy-ZAG EJ 5,7 l/m chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713380
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23456003
EAN/GTIN:
     4005176613272
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Einlochmontage · SilkMove 28 mm Keramikkartusche · variabel einstellbare Mengenbegrenzung · mit Temperaturbegrenzer · Long-Life Shine Oberfläche · Bedienungshebel aus Metall · Zero getrennte innenliegende Wasserwege · FastFixation Schnellbefestigungssystem · flexible Anschlussschläuche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Schlauch (Verschraubung) · Anschlussmaß Zufuhr: 3/8 Zoll (10) · Anzahl der Armaturenlöcher: 1-löchig · Aufbauhöhe gesamt: 201mm · Aufbauhöhe Unterkante Hahnauslass: 95mm · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Material Hahn: sonstige · Mit Kette: Nein · Niederdruckausführung: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: AA, ohne Rückstromschutz · Selbstverschließend: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: ohne · Vorsprung Ablauf: 169mm · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 5l/min
Weitere Informationen:
Ausführung:
mechanisch
Hahnlochanzahl:
für 1 Hahnloch
Oberfläche:
chrom
Ausladung:
109 mm
Material:
Messing
Höhe:
169 mm
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung, variabel einstellbare Mengenbegrenzung
Serie:
Eurosmart Professional (2021)
Marke:
GROHE
Form:
rund
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
5,7 l/min
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Montageart:
Standmontage
Ablaufgarnitur:
mit Hybrid-Zugstangen-Ablaufgarnitur
Anschlussart:
Hochdruck
Auslauf:
starr, mit Mousseur
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Selbstschluss-Waschtischbatterie, Waschtisch Armatur, Waschtisch Einhandbatterie, Waschtisch-Einhebelmischer, Waschtisch-Einlochbatterie, Waschtischarmatur, Waschtischbatterie, einhebelmischer grohe, selbstschluss-waschtischbatterie, waschtisch einhandbatterie grohe, 011040805701500, Armatur, Batterie, Eingriffmischer, Einhandbatterie, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Einhebelwandbatterie, Hebelmischer, Mischbatterie, Mischer, Waschtisch-Einhandhebelmischer, Wasserhahn
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 53,15*
€ 70,52*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,00*
ab € 55,03*
€ 70,85*
€ 5,95*
ab € 55,55*
€ 71,49*
29 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 56,36*
€ 74,46*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 78,23*
€ 99,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,37*
€ 118,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,48*
€ 110,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,76*
€ 106,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,23*
€ 93,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23987003
ab € 113,56*
Ähnlich
Grohe
23989003
ab € 87,94*
Ähnlich
Grohe
32467003
ab € 52,15*
Ähnlich
Grohe
23982003
ab € 64,26*
Ähnlich
Grohe
23984003
ab € 105,89*
Ähnlich
Grohe
32926003
ab € 55,68*
Ähnlich
Grohe
32154003
ab € 52,04*
Ähnlich
Grohe
23986003
ab € 106,29*
Ähnlich
Grohe
23372003
ab € 52,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.