Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Eurosmart Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
GROHE Eurosmart Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE9-100348891
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     23982003
EAN/GTIN:
     4005176644245
Suchbegriffe:
Absperrgriff
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
HIER STEHT DIE EINFACHE BEDIENUNG IM MITTELPUNKT: DIE WASSERSPARENDE EUROSMART WASCHTISCHARMATUR MIT LANGEM HEBEL EIGNET SICH IDEAL FÜR ALLE GESUNDHEITSEINRICHTUNGEN.

In vielen Einrichtungen werden Armaturen benötigt, die keine Kompromisse eingehen: Hier müssen Anforderungen an Bedienkomfort, zuverlässige Leistung und schlankes Design zu 100 % erfüllt werden. GROHE hat seine beliebte Eurosmart Kollektion in Form und Funktion überarbeitet und verbessert. Sie bietet eine schlanke, zeitgemäße Optik und dank des höheren Auslaufs nun noch mehr Komfort. Diese Einhand-Waschtischarmatur der Größe S ist für die Ein-Loch-Montage konzipiert. Durch den langen Metallhebel kann sie einfach sowohl mit der Hand als auch mit dem Ellbogen bedient werden, was sie ideal für die Nutzung im Gesundheitsbereich macht. Die Armatur verfügt über eine Zugstangen-Ablaufgarnitur, die sich durch leichten Fingerdruck öffnet und schließt. Mit der langlebigen GROHE SilkMove Keramikkartusche lassen sich Wassermenge und -temperatur über einen robusten Metallhebel präzise regeln. Der integrierte Temperaturbegrenzer spart Energie. Die GROHE EcoJoy Technologie begrenzt den Wasserverbrauch auf 5,7 l/min. Dank der isolierten, innenliegenden Wasserführung von GROHE Zero kommt nur blei- und nickelfreies Wasser aus der Armatur. Mit dem FastFixation Installationssystem und flexiblen Anschlussschläuchen lässt sich die Armatur in Minutenschnelle montieren. Mit der strahlenden und robusten GROHE StarLight Chromoberfläche bleibt der Glanz der Badezimmer-Armatur jahrelang erhalten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Wasserhahn-Anschlussgröße
1/2 "
Ausgussform
Typ L
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
35 mm
Temperaturbegrenzer
Ja
Einstellbarer Temperaturbegrenzer
Ja
Wasserdurchfluss (max)
9 l/min
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
279 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,59*
€ 99,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,68*
€ 98,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,06*
€ 92,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,39*
€ 89,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,94*
€ 77,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
23987003
ab € 114,03*
Ähnlich
Grohe
23989003
ab € 88,80*
Ähnlich
Grohe
32467003
ab € 52,08*
Ähnlich
Grohe
23984003
ab € 106,02*
Ähnlich
Grohe
32926003
ab € 55,69*
Ähnlich
Grohe
32154003
ab € 52,07*
Ähnlich
Grohe
23986003
ab € 106,50*
Ähnlich
Grohe
23372003
ab € 52,14*
Ähnlich
Grohe
23456003
ab € 53,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.