Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer ZENTA DN 15 chr


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1713469
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     388700575
EAN/GTIN:
     4017080059992
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 9 l/min bei 3 bar · eigensicher gegen Rückfließen · S-Anschlüsse · Brauseabgang G 1/2″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: A · Wassersparposition: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Farbe:
Chrom
Serie:
ZENTA
Marke:
KLUDI
Ausführung:
mechanisch
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, kludi einhandarmatur, selbstschlussarmatur, einhandarmatur brause, 011070008001, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 83,34*
€ 104,94*
4 Tage
10
€ 4,00*
ab € 97,40*
€ 120,96*
€ 5,95*
ab € 113,48*
€ 140,29*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 129,49*
€ 158,00*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 322,57*
€ 402,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 402,74*
€ 479,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 389,77*
€ 463,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,89*
€ 440,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,26*
€ 419,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 344,85*
€ 410,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 322,57*
€ 383,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
2705105
ab € 237,26*
Ähnlich
Kludi
2710505
ab € 204,01*
Ähnlich
Kludi
2710545
ab € 354,68*
Ähnlich
Kludi
348410575
ab € 70,51*
Ähnlich
Kludi
386558675
ab € 124,78*
Ähnlich
Kludi
386559175
ab € 124,76*
Ähnlich
Kludi
408410575
ab € 83,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.