Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

V&B WC-Sitz VENTICELLO m QC Relea. u SC Funkt. we alpin


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713557
Hersteller:
     Villeroy & Boch
Herst.-Nr.:
     8M22S101
EAN/GTIN:
     4051202728618
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klobrille
Klodeckel
Klosettsitz
Toiletten-Brille
Scharniere aus Edelstahl Weitere technische Eigenschaften: · Antibakterielle Behandlung: Nein · Diebstahlssicherung: Nein · Durchgehende Scharnierwelle: Nein · Erhöht: Nein · Geeignet für Dusch-WC: Nein · Geeignet für Standard-WC: Nein · Glanzgrad: glänzend · Holzfarbe/Holzmusterung: sonstige · Material Scharnierblätter: rostfreier Stahl · Material Scharnierfuß/Rosettte: rostfreier Stahl · Material Sitz/Deckel: Duroplast · Mit Absenkautomatik: Ja · Mit Deckel: Ja · Mit Motiv: Nein · Sitz mit Hygieneaussparung (kein Kontakt: Nein · Sitzerhöhung: 0mm · Zum Reinigen abnehmbar: Ja
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Scharnier:
Edelstahl-Scharniere
Funktionen:
abnehmbar
Serie:
Venticello
Marke:
VILLEROY & BOCH
Ausführung:
mit Absenkautomatik
Material:
Duroplast
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
2
Frei Haus
ab € 159,92*
€ 193,88*
8 Tage
nicht lagernd
€ 5,59*
ab € 161,16*
€ 195,00*
6 Tage
2
€ 5,99*
ab € 156,77*
€ 195,16*
13 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 160,90*
€ 195,24*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 161,97*
€ 196,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,88*
€ 230,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,72*
€ 229,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,65*
€ 222,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,12*
€ 219,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,92*
€ 190,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M556101
ab € 125,21*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M65S101
ab € 131,92*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M79S101
ab € 158,22*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M80S101
ab € 156,79*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M55Q101
ab € 144,52*
Ähnlich
Villeroy & Boch
9M656101
ab € 98,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.