Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 842mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713691
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     056000180
EAN/GTIN:
     4018445078184
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
Handtuchauszug
Badetuchhalter · 842 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Profil: flacher Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
verchromt
Breite:
842 mm
Tiefe:
56 mm
Material:
Aluminium
Länge:
56 mm
Variante:
1 Stange
Accessoireart:
Badetuchhalter
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Form:
fester Halter
Höhe:
24 mm
Designer:
EMCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Handtuchhalter, Handtuchstange, Handtuchleiter, Handtuchständer, handtuchhalter verchromt, badetuchhalter, 0130285478500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 61,57*
€ 77,79*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 62,19*
€ 80,90*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 66,56*
€ 83,88*
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,84*
€ 84,21*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 159,04*
€ 189,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,71*
€ 225,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,19*
€ 223,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 178,81*
€ 212,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,40*
€ 205,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,04*
€ 189,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
56001660
ab € 79,96*
Ähnlich
EMCO Bad
56001680
ab € 85,04*
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,08*
Ähnlich
EMCO Bad
086000160
ab € 72,15*
Ähnlich
EMCO Bad
086000180
ab € 82,38*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 57,91*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,78*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,20*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.