Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter LOFT 642mm Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713692
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     056001660
EAN/GTIN:
     4018445085472
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
Badetuchhalter · 642 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Profil: flacher Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Aluminium
Weitere Informationen:
Farbe:
Edelstahl
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
sonstige
Breite:
642 mm
Tiefe:
56 mm
Material:
Aluminium
Länge:
56 mm
Variante:
1 Stange
Accessoireart:
Badetuchhalter
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Form:
fester Halter
Höhe:
24 mm
Designer:
EMCO
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0130285477510, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
34 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 80,50*
€ 100,27*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 81,87*
€ 102,49*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 87,06*
€ 110,11*
€ 5,95*
ab € 90,13*
€ 111,72*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 193,09*
€ 231,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,17*
€ 275,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 228,68*
€ 272,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,39*
€ 263,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,99*
€ 251,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 193,09*
€ 229,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
56001680
ab € 85,23*
Ähnlich
EMCO Bad
166000160
ab € 89,04*
Ähnlich
EMCO Bad
086000160
ab € 72,22*
Ähnlich
EMCO Bad
086000180
ab € 82,40*
Ähnlich
EMCO Bad
056000160
ab € 57,91*
Ähnlich
EMCO Bad
056000180
ab € 61,60*
Ähnlich
EMCO Bad
306000161
ab € 27,87*
Ähnlich
EMCO
846000160
ab € 63,11*
Ähnlich
EMCO
846000180
ab € 68,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.