Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur LOFT Behälter Kristallglas satiniert schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713746
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     051513300
EAN/GTIN:
     4018445115681
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: sonstige · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Mattglas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Oberfläche:
lackiert
Tiefe:
121 mm
Höhe:
391 mm
Breite:
91 mm
Farbe Becher/Behälter:
satiniert
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
loft
Marke:
EMCO
Farbe:
sonstige
Material Becher/Behälter:
Kristallglas
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, toilettenbürsten-garnitur glas, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur schwarz, 0130285467574, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
5
€ 5,99*
ab € 62,24*
€ 82,43*
Lager 4757
5
€ 4,95*
ab € 66,02*
€ 84,89*
16 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 66,90*
€ 85,87*
11 Tage
1
€ 5,90*
ab € 67,01*
€ 86,00*
2 Tage
7
€ 5,45*
ab € 67,59*
€ 86,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,89*
€ 101,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,71*
€ 99,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,98*
€ 93,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,02*
€ 78,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
056013360
ab € 68,76*
Ähnlich
EMCO Bad
056013380
ab € 73,14*
Ähnlich
EMCO Bad
052513300
ab € 59,01*
Ähnlich
EMCO Bad
057513302
ab € 13,35*
Ähnlich
EMCO Bad
054513303
ab € 59,39*
Ähnlich
EMCO Bad
052100190
ab € 13,02*
Ähnlich
EMCO Bad
052113303
ab € 74,84*
Ähnlich
EMCO Bad
052013300
ab € 30,69*
Ähnlich
EMCO Bad
051500101
ab € 53,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.