Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürsten


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürsten
Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürsten
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1713775
Hersteller:
     EMCO Bad
Herst.-Nr.:
     71500090
EAN/GTIN:
     4018445078900
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badaccessoires-Zubehör
13028567001
Badzubehör
6000690852
Emco Kunststoffbehälter POLO für Bürstengarnitur
Weitere Informationen:
Material:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Serie:
POLO
Marke:
EMCO
Werkstoff:
Kunststoff matt
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 4,23*
€ 6,27*
1
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 6,28*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 4,35*
€ 6,57*
6 Tage
16
1
€ 5,99*
ab € 5,43*
€ 8,06*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 9,82*
€ 16,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,10*
€ 19,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,98*
€ 14,26
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
053900090
ab € 8,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.