Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Toilettenbürstengarnitur POLO Beh Kunststoff Bürstengriff weiß chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713778
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     071500101
EAN/GTIN:
     4018445078528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Toilettenbürsten-Garnitur
Toilettenbürsten-Set
WC Center
WC-Bürstengarnitur
Wandmodell Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung Abdeckrosette: rund · Freistehend: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Material Einsatz: Kunststoff matt · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Deckel: Nein · Mit losem Einsatz: Ja · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Zamak
Weitere Informationen:
Oberfläche:
verchromt
Tiefe:
123 mm
Höhe:
371 mm
Breite:
89 mm
Farbe Becher/Behälter:
weiß
Accessoireart:
Toilettenbürstengarnitur
Serie:
polo
Marke:
EMCO
Farbe:
Chrom
Farbe Bürstenstiel:
weiß
Material Halter/Halterung:
Metall
Material Bürstenstiel:
Kunststoff
Material Becher/Behälter:
Kunststoff
Farbe Halter/Halterung:
chrom
Gefahrstoff:
k.A. | Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: WC-Bürstenständer, WC-Garnitur, wc-bürstengarnitur weiß kunststoff, toilettenbürsten garnitur, toilettenbürsten-garnitur kunststoff, 0130285489500, Bürste, Bürstengarnitur, Toilettenbürstengarnitur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 22,29*
€ 30,31*
28 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 22,06*
€ 30,89*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 23,61*
€ 31,97*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 24,26*
€ 33,01*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 54,18*
€ 70,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,42*
€ 83,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,48*
€ 77,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 62,51*
€ 74,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,18*
€ 64,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
451500101
ab € 41,01*
Ähnlich
EMCO Bad
351500101
ab € 70,96*
Ähnlich
EMCO Bad
351500100
ab € 49,23*
Ähnlich
EMCO Bad
021500100
ab € 44,66*
Ähnlich
EMCO Bad
973027431
ab € 323,26*
Ähnlich
EMCO Bad
973027531
ab € 322,03*
Ähnlich
EMCO Bad
973027831
ab € 399,50*
Ähnlich
EMCO Bad
973027931
ab € 402,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.