Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emco Badetuchhalter POLO 600mm chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1713793
Hersteller:
     EMCO
Herst.-Nr.:
     076000160
EAN/GTIN:
     4018445078696
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Badehandtuchhalter
Badetuchhalter
Badetuchstange
badetuchhalter
Badetuchhalter 600 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anzahl der Etagen: 1 · Anzahl der Handtuchhalter: 1 · Ausführung Abdeckrosette: rund · Durchmesser: 22mm · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit Haken für Waschlappen: Nein · Mit wechselbarer Abdeckkappe/Rosette: Nein · Oberflächenbehandlung: poliert · Profil: runder Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Farbe:
Chrom
Montage:
Wandmontage
Oberfläche:
verchromt
Breite:
600 mm
Tiefe:
90 mm
Material:
Metall
Länge:
90 mm
Variante:
1 Stange
Accessoireart:
Badetuchhalter
Serie:
polo
Marke:
EMCO
Form:
fester Halter
Höhe:
56 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 0130285501500, Doppelbadetuchhalter, Trocken-Reck
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 23,93*
€ 32,14*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 23,80*
€ 32,76*
20 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 25,33*
€ 33,80*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 26,01*
€ 34,69*
Lager 4757
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 58,36*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,65*
€ 82,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,88*
€ 79,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,38*
€ 76,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 58,36*
€ 69,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
EMCO Bad
306000181
ab € 32,30*
Ähnlich
EMCO Bad
336000160
ab € 62,07*
Ähnlich
EMCO Bad
336000180
ab € 65,36*
Ähnlich
EMCO Bad
076000180
ab € 27,00*
Ähnlich
EMCO Bad
456000145
ab € 48,63*
Ähnlich
EMCO Bad
456000160
ab € 38,09*
Ähnlich
EMCO Bad
456000180
ab € 41,39*
Ähnlich
EMCO Bad
356000160
ab € 67,82*
Ähnlich
EMCO Bad
356000180
ab € 72,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.