| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1714286 Herst.-Nr.: A5813AA EAN/GTIN: 4015413350242 |
| | |
|
| | |
| für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Chrom · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: sonstige · Oberflächenschutz: verchromt · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 30l/min Weitere Informationen: | | Serie: | CERATHERM | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Unterputz Einhebelmischer Einheit, Wannen-Einhebelmischer, Wannenarmatur, Wannenthermostat, brausebatterie ideal standard, unterputz einhebelmischer einheit, 0110600708500, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 229,35* | € 284,49* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 244,94* | € 295,01* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 247,27* | € 296,03* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,84* | € 297,29* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,26* | € 580,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|