Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Einzelthermostat CERATHERM C100 UP-Bausatz 2 magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Technische Zeichnung
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     1498-6000696074
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6956A5
EAN/GTIN:
     4015413350457
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Abdichtung mit DICHT-FIX · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1Weitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf: Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll· Anzahl der Griffe: eingriffig· Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, · Grundfarbe: grau· Material Hahn: Messing· Mit Griffen: Ja· Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja· Mit Temperaturbegrenzung: Nein· Mit Umstelleinheit: Nein· Oberflächenbehandlung: gebürstet· Oberflächenschutz: sonstige· Schließmechanismus: Oberteil keramisch· Temperatursperre (38 °C): Nein· Thermostatisch: Ja· Wassersparposition: Ja
Weitere Suchbegriffe: 011060071104, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 440,41*
€ 527,27*
Lager 1498
unbekannt
Frei Haus
ab € 452,70*
€ 528,53*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 454,53*
€ 530,91*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 470,36*
€ 545,18*
21 Tage
unbekannt
€ 5,65*
ab € 477,41*
€ 553,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 528,53*
€ 628,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 522,90*
€ 622,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 497,86*
€ 592,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 474,88*
€ 565,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,70*
€ 538,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4659AA
ab € 229,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956A2
ab € 438,57*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956AA
ab € 251,62*
Ähnlich
Ideal Standard
A6956GN
ab € 441,84*
Ähnlich
Ideal Standard
A5813A2
ab € 400,46*
Ähnlich
Ideal Standard
A5813AA
ab € 230,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.