Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Badethermostat CERATHERM T100 UP-Bausatz 2 silver storm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Artikel-Nr.:
     4757-1714291
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A5814GN
EAN/GTIN:
     4015413350273
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
für Wandeinbau mit Absperrung und Umstellung für zwei Entnahmestellen · runde Wandrosette Ø 163 mm Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Ja · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 22l/min
Weitere Informationen:
Serie:
CERATHERM
Marke:
IDEAL STANDARD
Montageart:
Wand
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 011060070902, Fertigbauset, Fertigmontageset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 443,09*
€ 531,45*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 456,68*
€ 532,71*
20 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 459,21*
€ 535,11*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 473,83*
€ 549,48*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 835,67*
€ 1.013,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.013,23*
€ 1.205,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 990,15*
€ 1.178,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 929,68*
€ 1.106,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 884,65*
€ 1.052,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 866,02*
€ 1.030,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 835,67*
€ 994,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A5814A5
ab € 445,49*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A2
ab € 529,02*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815AA
ab € 305,09*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815A5
ab € 531,08*
Ähnlich
Ideal Standard
A5815GN
ab € 529,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.