| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1714299 Herst.-Nr.: A6956GN EAN/GTIN: 4015413350433 |
| | |
|
| | |
| für Wandeinbau mit Absperrung für eine Entnahmestelle · Bausatz 2 für Fertigmontage · alle sichtbaren Designteile · Seitenventile zur Vorabsperrung · Rückflussverhinderer · Rosettengröße 163 x 163 mm · Thermostatkartusche mit Wachsdehnstoffelement · Anti-Kalk-Funktion · integrierte Heißwassertemperaturbegrenzung · Abdichtung mit DICHT-FIX · Geräuschverhalten DIN 4109 · Gruppe 1 Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2 Zoll · Anzahl der Griffe: eingriffig · Geräuschklasse nach DIN-52 218: Gruppe I, <=20 dB(A) · Grundfarbe: Edelstahl · Material Hahn: Messing · Mit Griffen: Ja · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenbehandlung: gebürstet · Oberflächenschutz: sonstige · Schließmechanismus: Oberteil keramisch · Temperatursperre (38 °C): Nein · Thermostatisch: Ja · Wassersparposition: Ja Weitere Informationen: | | Serie: | CERATHERM | Marke: | IDEAL STANDARD | Montageart: | Wand | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 011060071102, Fertigbauset, Fertigmontageset |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 441,61* | € 523,12* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 452,17* | € 524,36* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 456,54* | € 526,72* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 469,91* | € 540,88* | | | | Lager 4757 | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 826,22* | € 997,10* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|