Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Push-Open-Ventil mit ungeschlitztem Schaft magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714331
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     E1483A5
EAN/GTIN:
     5017830548836
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Selbstschluss-Waschtischbatterie
Waschtisch Armatur
Waschtisch Einhandbatterie
Waschtisch-Einhebelmischer
für Waschtische ohne Überlauf Weitere technische Eigenschaften: · Farbe des Oberteils: sonstige · Geeignet für Waschtische: Ja · Komplett verschließend: Ja · Nenndurchmesser Auslass: 1 1/4 Zoll (32) · Werkstoff des Oberteils: rostfreier Stahl · Werkstoff des Unterteils: Messing
Weitere Informationen:
Ausführung:
magnetic grey
Farbe:
sonstige
Marke:
IDEAL STANDARD
Durchmesser:
35 mm
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 79,01*
€ 102,93*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 81,93*
€ 103,63*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 82,28*
€ 104,08*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 84,21*
€ 105,95*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 132,86*
€ 164,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 164,23*
€ 195,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,70*
€ 185,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,95*
€ 180,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,86*
€ 158,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
S8808AA
ab € 43,19*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482A2
ab € 69,15*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482AA
ab € 39,07*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482A5
ab € 69,14*
Ähnlich
Ideal Standard
E1482GN
ab € 69,20*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483A2
ab € 78,98*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483AA
ab € 43,88*
Ähnlich
Ideal Standard
E1483GN
ab € 78,88*
Ähnlich
Ideal Standard
T3630AA
ab € 53,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.