Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale CONCA eckig, mit Wandhalter brushed gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714419
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4508A2
EAN/GTIN:
     8014140479406
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
satiniertes Glas · Cube Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 106mm · Geeignet für Eckmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Gewindemodell: Nein · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Profil: flacher Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Breite:
105 mm
Höhe:
38 mm
Tiefe:
105 mm
Serie:
Conca Cube
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013050006903, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 119,44*
€ 152,99*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 123,60*
€ 154,07*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 124,36*
€ 154,78*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 126,96*
€ 158,38*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 199,96*
€ 243,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,90*
€ 290,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 239,55*
€ 285,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,38*
€ 282,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,92*
€ 268,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 199,96*
€ 237,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9158AA
ab € 53,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508AA
ab € 74,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A5
ab € 118,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508GN
ab € 119,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A2
ab € 109,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509AA
ab € 68,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A5
ab € 109,43*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509GN
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.