Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDS Seifenschale CONCA rund, mit Wandhalter magnetic grey


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1714424
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     T4509A5
EAN/GTIN:
     8014140479451
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Seifenablage
Seifenhalter
Seifenschale
seifenablage
satiniertes Glas · Curved Design · mit Befestigungssatz Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 115mm · Geeignet für Eckmontage: Nein · Geeignet für Wandmontage: Ja · Gewindemodell: Nein · Material Einsatz: Glas · Mit Befestigungsmaterial: Ja · Mit losem Einsatz: Ja · Oberflächenschutz: sonstige · Profil: runder Stab · Verdeckte Befestigung: Ja · Werkstoff: Messing
Weitere Informationen:
Breite:
109 mm
Höhe:
46 mm
Tiefe:
115 mm
Serie:
Conca
Marke:
IDEAL STANDARD
Farbe:
sonstige
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: 013050007704, Ablage, Magnetseifenhalter, Seifenkorb
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 109,43*
€ 140,64*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 113,66*
€ 141,64*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 113,39*
€ 142,30*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 116,80*
€ 145,63*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 184,22*
€ 224,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,03*
€ 266,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,66*
€ 264,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,12*
€ 260,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,35*
€ 247,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 184,22*
€ 219,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A9158AA
ab € 53,60*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A2
ab € 119,44*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508AA
ab € 74,65*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508A5
ab € 118,99*
Ähnlich
Ideal Standard
T4508GN
ab € 119,41*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509A2
ab € 109,22*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509AA
ab € 68,47*
Ähnlich
Ideal Standard
T4509GN
ab € 109,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.