Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Thermostatarmatur PUSH UP rund chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1714765
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     389020538
EAN/GTIN:
     4021344102324
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
011070021902500
Fertigbauset
Fertigmontageset
Feinbau-Set mit Funktionseinheit · mit Drucktaste für Ansteuerung von 1 Verbraucher · Heißwassersperre 38 °C · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: sonstige · Anschlussmaß Zufuhr: sonstige · Ausführung der Temperaturregelung: thermostatisch · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Geeignet für Badewannen (Einbau in die W: Nein · Geeignet für Duschen: Ja · Geeignet für Waschtische (Einbau hohe Rü: Nein · Geeignet für Waschtische (Einbau in die: Nein · Grundfarbe: Chrom · Kaltstart-Funktion: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Länge: 150 · Mit Absperrventil: Nein · Mit Auslauf: Nein · Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst: Nein · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Mörteldeckel: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Oberflächenschutz Aufbauteil: verchromt · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Temperaturbegrenzung nachrüstbar: Nein · Tiefe (1): 80 · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Werkstoff des Anschlusses: Messing · Max. Vorlauftemperatur: 70 · Max. Zapfkapazität (bei 300 kPa): 28l/min
Weitere Informationen:
Breite:
150
Höhe:
150 mm
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
28 l/min
Tiefe:
85 mm
Variante:
1 Verbraucher
Armaturenart:
Fertigmontageset
Oberfläche:
chrom
Form:
rund
Marke:
KLUDI
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 394,00*
€ 459,98*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,56*
€ 461,23*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 393,85*
€ 463,34*
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 390,70*
€ 470,07*
€ 5,95*
ab € 546,33*
€ 632,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 459,98*
€ 547,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 456,27*
€ 542,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 418,98*
€ 498,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 394,00*
€ 468,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.